Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG100X2.5/M
Cod. Produttore
G100X2.5/M
Cod. EAN
8016692514062

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 100mm LARGHEZZA 2,5mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG100X2.5/M è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 100x2,5 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. Scegli la fascetta CEG100X2.5/M per un fissaggio affidabile e duraturo.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 100x2,5 mm naturale per fissaggi elettrici professionali e domestici