Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG920X9.0N
Cod. Produttore
G920X9.0N
Cod. EAN
8016692571713

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 920mm LARGHEZZA 9mm, NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CEG920X9.0N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 920x9,0 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio. La sua struttura robusta garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni impegnative, rendendola una scelta affidabile per chi cerca qualità e funzionalità. Perfetta per l'uso in ambienti elettrici, questa fascetta è un elemento essenziale per ogni progetto.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

920 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

263 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 920x9 mm nera per fissaggi elettrici e industriali