Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG430X4.8
Cod. Produttore
G430X4.8
Cod. EAN
8016692515281

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 430mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG430X4.8 è realizzata in materiale PA6.6, un nylon di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con una lunghezza di 430 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua capacità di mantenere in posizione i cavi e i componenti la rende un elemento essenziale per l'organizzazione e la sicurezza nei progetti elettrici. Scegli la fascetta CEG430X4.8 per un fissaggio affidabile e duraturo.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

430 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 430x4,8 mm naturale fissaggio cavi elettrici resistente durata