Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /
Informazioni di prodotto
colore
Naturale
Tipologia
Con dentatura interna
senza alogeni
lunghezza nastro
250 mm
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
materiale
Plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
chiusura a nastro
Lingua/punta in plastica
diametro max. del fascio
65 mm
forza portante minima
55 N
larghezza della banda
7,6 mm
Temperatura d'esercizio
-40 ... 120 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te