Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X4.8N
Cod. Produttore
G120X4.8N
Cod. EAN
8016692514826

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 120mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA
Descrizione del produttore: La CEG120X4.8N è una fascetta realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 120 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza e la qualità del materiale la rendono perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Scegli la CEG120X4.8N per le tue esigenze di cablaggio e organizzazione elettrica.

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

larghezza della banda

4,8 mm

forza portante minima

220 N

diametro max. del fascio

24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

qualità del materiale

Poliammide

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza nastro

120 mm

senza alogeni

Tipologia

Con dentatura interna

colore

Nero

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 120x4,8 mm nera per fissaggio elettrico resistente