Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
Y5FBT10025
Cod. Produttore
FBT10025
Cod. EAN
8058774269651

Informazioni di prodotto

Fascette per identificazione in nylon

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette con targhetta per identificazione in NYLON PA6.6 per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

100 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

3 ... 20 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Produttore

FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5M