Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-00136
Cod. Produttore
156-00136
Cod. EAN
4031026263489

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio con clip T50SVCOC19-24,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basta agganciarsi a un filo o a un tubo flessibile. La clip di fissaggio offre una rotazione completa di 360°. Il cavo instradato può muoversi in qualsiasi direzione rispetto al punto di fissaggio. Fascetta a dentatura interna. Ideale per l'industria automobilistica.. Queste fascette di fissaggio permettono di collegare un filo o un tubo flessibile a un cablaggio esistente. Offrendo una rotazione completa di 360 gradi, il filo / tubo può essere orientato in qualsiasi direzione rispetto al cablaggio principale.

colore

Nero

lunghezza nastro

155 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,35 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

Diametro del fascio min.

2 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

2 ... 35 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta fissaggio con clip T50SVCO 19-24,5 mm rotazione 360° per cablaggi industriali e automotive