Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE150-01700
Cod. Produttore
150-01700
Cod. EAN
5022660303586

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio a pino FT220DP7

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

232 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

10 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

10 ... 40 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a pino FT220DP7 con disco antivibrazione per cablaggi automotive e industriali