Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE126-02204
Cod. Produttore
126-02204
Cod. EAN
5022660326868

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio a freccia T50SSL5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

135 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

27 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 27 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T50SSL5 ancoraggio sicuro spazi ristretti uso automotive aerospaziale e quadri elettrici