Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTYZ27M
Cod. Produttore
TYZ27M
Cod. EAN
5414363068143

Informazioni di prodotto

Fascetta stringitubo ad alte prestazioni, ideale per applicazioni elettriche esigenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Materiale resistente alle alte temperature fino a 150°C
  • Elevata resistenza alla trazione di 534 Newton

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata garantita nel tempo anche in ambienti critici
  • Minore rischio di guasti grazie alla qualità superiore del materiale
  • Risparmio energetico dovuto a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 339.85mm (13.38 Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack

colore

Altro

lunghezza nastro

343 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

12,7 ... 88,9 mm

Produttore

ABB

Fascetta fermacavi ETFE 13" 120LB alta resistenza temperatura fino 150°C aquamarina