Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540103
Cod. Produttore
540103
Cod. EAN
4013364101302

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra D 27-89mm INOX
La FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-89MM è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una connessione affidabile e duratura. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, assicurando una messa a terra efficace. Con un design robusto e funzionale, questa fascetta è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questa soluzione significa investire in sicurezza e affidabilità per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-89MM è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una connessione affidabile e duratura. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, assicurando una messa a terra efficace. Con un design robusto e funzionale, questa fascetta è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questa soluzione significa investire in sicurezza e affidabilità per ogni progetto elettrico.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

zona di serraggio/bloccaggio

27.0 mm 89.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/4 - 3 pollici

passaggio del conduttore circolare integrato

Produttore

FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-89MM