Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540912
Cod. Produttore
540912
Cod. EAN
4013364035362

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra D 27-168mm
La fascetta di messa a terra D 27-168M è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa fascetta offre una connessione affidabile e duratura. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e una robustezza che resiste nel tempo, è perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La fascetta di messa a terra D 27-168M è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa fascetta offre una connessione affidabile e duratura. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e una robustezza che resiste nel tempo, è perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

numero di conduttori

2

zona di serraggio/bloccaggio

27.0 mm 168.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/4 - 6 pollici

sezione del cavo da collegare

4.0 mm² 25.0 mm²

Produttore

FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-168M