Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105360
Cod. Produttore
105360
Cod. EAN
4013364099777

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio per tubi D 50mm
La fascetta di fissaggio per tubi D 50 è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa fascetta offre una tenuta sicura e duratura, ideale per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per ogni progetto. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo accessorio per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La fascetta di fissaggio per tubi D 50 è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa fascetta offre una tenuta sicura e duratura, ideale per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per ogni progetto. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo accessorio per le tue esigenze elettriche.

diametro nominale

50 mm

diametro

50.0 mm 300.0 mm

numero di cavi/tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBI D 50