Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105362
Cod. Produttore
105362
Cod. EAN
4013364110496

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio per tubi D 50mm
La fascetta di fissaggio per tubi D 50 è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Questa fascetta è progettata per adattarsi perfettamente a tubi con un diametro di 50 mm, assicurando un montaggio facile e veloce. Ideale per applicazioni sia domestiche che professionali, rappresenta una soluzione affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La fascetta di fissaggio per tubi D 50 è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Questa fascetta è progettata per adattarsi perfettamente a tubi con un diametro di 50 mm, assicurando un montaggio facile e veloce. Ideale per applicazioni sia domestiche che professionali, rappresenta una soluzione affidabile per ogni progetto elettrico.

diametro nominale

50 mm

diametro

50.0 mm 300.0 mm

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

tipo di fissaggio

foro per vite

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBI D 50