Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLC3S-S10-C
Cod. Produttore
PLC3S-S10-C
Cod. EAN
0074983555802

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio, 305 mm, sezione tras
Panduit PLC3S-S10-C Locking Clamp Cable Ties are used to secure cable bundles to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling. The cable tie design allows for bundling before or after screwing clamp in place, for use with #10 (M5) screw. Standard cross section, 12.0" (305mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO, 305 MM, SEZI