Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-36-0
Cod. Produttore
BFH-36-0
Cod. EAN
7630030210549

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN36 PA6 BK

Documentazione tecnica

La fascetta completa DN36 in PA6 BK è un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico. Realizzata in materiale PA6, offre resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili. Il suo design elegante in color nero la rende adatta a diverse applicazioni, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard del settore. Perfetta per fissare e supportare componenti elettrici, questa fascetta è un elemento essenziale per chi cerca qualità e efficienza.

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

40 mm

materiale

plastica

Produttore

ABB

Fascetta completa DN36 in poliammide 6 nera per fissaggio e protezione cavi elettrici