Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBFH-29-0
Cod. Produttore
BFH-29-0
Cod. EAN
7630030210587

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN29 PA6 BK

Documentazione tecnica

Fascetta completa DN29 Poliammide 6 colore Nero

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

32 mm

materiale

plastica

Produttore

ABB

Fascetta completa DN29 nylon PA6 nero alta resistenza per impianti elettrici industriali