Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSFH-23-0
Cod. Produttore
SFH-23-0
Cod. EAN
7630030281341

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN23 PA6 GR

Documentazione tecnica

Fascetta completa DN23 Poliammide 6 colore Grigio

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

25 mm

materiale

plastica

Produttore

ABB

Fascetta completa DN23 in poliammide 6 grigia per fissaggio cavi e componenti elettrici industriali