Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSFH-12-0
Cod. Produttore
SFH-12-0
Cod. EAN
7630030281419

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN12 in poliamide 6, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design one-piece
  • Fissaggio preciso e stabile per tubi di dimensione DN12
  • Materiale resistente agli agenti chimici e all’usura
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Elevata robustezza garantisce sicurezza dell’impianto
  • Contribuisce al mantenimento dell’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN12 realizzata in poliamide 6 (PA6) di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire una presa sicura e stabile, questa fascetta è adatta per fissaggi precisi e affidabili in impianti elettrici, offrendo un eccellente equilibrio tra robustezza e flessibilità. La sua struttura resistente agli agenti chimici e all’usura la rende perfetta per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 12, Metric - 16

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

tipo di fissaggio

guida

adatto per diametro tubo

16 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Fascetta completa DN12 in poliamide 6 grigia per fissaggi elettrici robusti e duraturi