› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta cablaggio trasparente PA 6.6 203x3,6 mm uso elettrico

Cod. Rexel BLBIZ300010
Cod. Produttore BIZ300010
Cod. EAN 3700420310105

Informazioni principali

  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 3.6 mm
  • Spessore: 1.17 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Ø serraggio min: 5 mm
  • Ø serraggio max: 52 mm
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio trasparenti realizzate in poliammide 6.6, con dimensioni di 203 mm di lunghezza e 3,6 mm di larghezza, spessore 1,17 mm. Progettate per garantire un fissaggio sicuro con un diametro minimo di serraggio di 5 mm e massimo di 52 mm, offrono una resistenza alla trazione di 180 N. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla normativa EN IEC 62275, con un grado di infiammabilità UL94 V-2. Adatte per temperature di utilizzo da -40 a +85 °C, assicurano durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi, ideale per il cablaggio e l'organizzazione dei cavi in ambito elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, naturale, PA 6,6, 203 x 3,6 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 52 mm

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascetta cablaggio trasparente PA 6.6 203x3,6 mm uso elettrico
€ 0,0423 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
140 pz.
Q.tà consigliata info