› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio PA 6.6 trasparenti 142x3,2 mm industriale

Cod. Rexel BLBIZ300006
Cod. Produttore BIZ300006
Cod. EAN 3700420310068

Informazioni principali

  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 142 mm
  • Larghezza: 3.2 mm
  • Spessore: 1.17 mm
  • Ø serraggio min: 3 mm
  • Ø serraggio max: 34 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Collare di cablaggio trasparente in poliammide 6.6 con dimensioni di 142 x 3.2 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente. Il prodotto è privo di alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con un'ottima resistenza alla trazione di 180 N. Può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione a 0 °C. La sua struttura offre un diametro minimo di serraggio di 3 mm e un massimo di 34 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La finitura naturale trasparente assicura un aspetto discreto e funzionale, ideale per il cablaggio ordinato e professionale. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi, garantendo praticità e facilità d’uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, naturale, PA 6,6, 142 x 3,2 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

142 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

3,2 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 34 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascette cablaggio PA 6.6 trasparenti 142x3,2 mm industriale
€ 0,0329 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
200 pz.
Q.tà consigliata info