› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette cablaggio trasparenti PA 6.6 203x2,5 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ300008
Cod. Produttore BIZ300008
Cod. EAN 370042031082

Informazioni principali

  • Colore: Naturale
  • Lunghezza: 203 mm
  • Larghezza: 2.5 mm
  • Spessore: 1.22 mm
  • Ø serraggio min: 4 mm
  • Ø serraggio max: 55 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Serie: Unity ORIGIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio trasparenti in poliammide 6.6, con dimensioni di 203 mm di lunghezza e 2,5 mm di larghezza. Progettate per garantire un'ottima resistenza alla trazione fino a 80 N, sono ideali per fissaggi sicuri di cavi e componenti elettrici. Il materiale è privo di alogeni e presenta un grado di infiammabilità UL94 V-2, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Possono essere utilizzate in un ampio intervallo di temperature da -40 a +85 °C, con temperatura di installazione minima pari a 0 °C. Il colore naturale e la trasparenza le rendono discrete e versatili in diverse applicazioni di cablaggio. Conforme alla norma EN IEC 62275, il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, naturale, PA 6,6, 203 x 2,5 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,22 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4 ... 55 mm

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Serie

Unity ORIGIN

Fascette cablaggio trasparenti PA 6.6 203x2,5 mm per impianti elettrici
€ 0,0399 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
220 pz.
Q.tà consigliata info