Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGXAC200X4.6
Cod. Produttore
GXAC200X4.6
Cod. EAN
8016692894539

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO INOX AISI 304 RIVESTITO IN POLIESTERE
Il CEGXAC200X4.6 è un accessorio in acciaio AISI316, progettato per garantire un isolamento efficace. Con dimensioni di 200x4,6 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. La qualità dell'acciaio AISI316 assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfavorevoli. Scegliere questo accessorio significa optare per un materiale di alta qualità, adatto a soddisfare le esigenze più rigorose.

esecuzione

senza dentatura

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

superficie

rivestito in plastica

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

senza alogeni

forza portante minima

46 N

diametro max. del fascio

61.9 mm

lunghezza nastro

200 mm

larghezza della banda

4.6 mm

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI316 rivestita poliestere 200x4,6 mm isolamento resistente corrosione