Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE116-05415
Cod. Produttore
116-05415
Cod. EAN
4031026194325

Informazioni di prodotto

Fascetta 390x4.7 verde T80L

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Verde

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

355 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 110 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura 390x4,7 mm verde dentatura interna serie T80L per cavi e tubi