Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2S-M120
Cod. Produttore
PLT2S-M120
Cod. EAN
0074983550036

Informazioni di prodotto

Fascetta, 188 mm, sezione trasversale stand
Panduit PLT2S-M120 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of solar applications and resistance to corrosive elements such as zinc chloride applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 7.4" (188mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 12 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

188.0 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-60 °C 90 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

178 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSA