Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH67945300
Cod. Produttore
67945300
Cod. EAN
8718699679453

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Bianco WH - Colore: Bianco WH

Descrizione del produttore:

sezione conduttore collegabile

0.75

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

altezza/profondità di inserimento

93

diametro esterno

225 mm

flusso luminoso effettivo

2000 lm

fattore di potenza

0.75

tipo di collegamento

morsetto tagliente

altezza/profondità

45 mm

resistenza agli urti

IK03

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

II

materiale della copertura

EV014415

numero di poli

2

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

22 W

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

diametro di montaggio

225

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FARETTODN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 R