› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

FARETTO SUPERFICIE PER LAMPADINA GU

Cod. Rexel L3SPPOL2.GU10N
Cod. Produttore SPPOL2.GU10N

Informazioni principali

  • Numero lampade: 1
  • Portalampada: GU10
  • Colore: Nero
  • Finitura: RAL9005
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Policarbonato opalino
  • Angolo rotazione: 350°
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il farettto superficie per lampadina GU è un'ottima soluzione per l'illuminazione versatile e di alta qualità. Progettato per accogliere lampadine GU, questo apparecchio offre un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti domestici e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. La facilità di installazione permette di montarlo rapidamente, mentre la sua compatibilità con diverse lampadine offre flessibilità nelle scelte di illuminazione. Scegli questo farettto per un'illuminazione efficiente e di classe, che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo prodotto rappresenta un'aggiunta preziosa a qualsiasi progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

FARETTO SUPERFICIE PER LAMPADINA GU