› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

FARETTO SUPERFICIE PER LAMPADINA GU

Cod. Rexel L3SPPOL2.GU10B
Cod. Produttore SPPOL2.GU10B

Informazioni principali

  • Numero lampade: 1 (non incluso)
  • Portalampada: GU10
  • Colore: Bianco RAL9003
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Policarbonato opalino
  • Angolo rotazione: 350°
  • Angolo inclinazione: 90°
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Faretto Superficie per Lampadina GU è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. Progettato per accogliere lampadine GU, questo faretto combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida su superfici piane. Questo prodotto è perfetto per illuminare spazi come uffici, negozi o aree residenziali, offrendo un'illuminazione efficace e piacevole. Grazie alla sua compatibilità con lampadine GU, offre anche la possibilità di personalizzare l'atmosfera luminosa secondo le proprie esigenze. Con il Faretto Superficie per Lampadina GU, l'illuminazione diventa un elemento di stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

FARETTO SUPERFICIE PER LAMPADINA GU