›

Faretto superficie 30W 4000K LED COB interno IP20 rotazione 355°

Cod. Rexel L3SPPOL2.309415
Cod. Produttore SPPOL2.309415BBD

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2525 lm
  • Angolo apertura: 15°
  • Indice resa cromatica: >90 CRI
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Faretto a superficie con tecnologia LED da 25W caratterizzato da una temperatura di colore di 4000K che offre una luce bianco neutro con un indice di resa cromatica superiore a 90, garantendo una resa cromatica naturale e brillante. Il faretto dispone di un angolo di apertura di 15° per un’illuminazione mirata e simmetrica, con un flusso luminoso reale di 2525 lumen e un’efficienza luminosa di 101 lm/W. Dotato di LED COB EPISTAR, assicura una lunga durata fino a 50.000 ore L70B10 e un funzionamento senza sfarfallio (Flicker Free). La struttura è realizzata in alluminio con finitura bianca RAL9003 e diffusore in policarbonato opalino, con grado di protezione IP20. La regolazione avviene tramite dimmerazione TRIAC, con angoli di rotazione e inclinazione rispettivamente di 355° e 90°, adatto per installazione a superficie. Progettato per garantire affidabilità e performance in ambienti interni con temperature di funzionamento da -20 a 40 °C. Conforme alle normative CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Superficie di focus. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 3030 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: TRIAC. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 15 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 75 mm, altezza: 223 mm. Peso: 745 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Faretto superficie 30W 4000K LED COB interno IP20 rotazione 355°