Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL099460BB
Cod. Produttore
SPPOL099460BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 60 BB
  • Applicazione: Interni
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
Faretto da superficie con potenza di 9W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per un’installazione semplice e versatile, offre una luce neutra che valorizza gli ambienti con un’illuminazione chiara e naturale. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, combina risparmio energetico e durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 9W 4000K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 9W 4000K luce neutra ambienti domestici e lavoro