Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL099438BB
Cod. Produttore
SPPOL099438BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Indice resa cromatica: 38
  • Serie: BB
  • Applicazione: Interni
  • Montaggio: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
Faretto da superficie con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione di qualità con luce neutra, adatta a diversi ambienti interni. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione su superfici, offrendo una soluzione pratica per esigenze di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 9W 4000K 38 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 9W 4000K luce naturale ambienti interni