›

FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 60 BB

Cod. Rexel L3SPPOL099360BB
Cod. Produttore SPPOL099360BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto da superficie
  • Efficienza: Elevata
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Uso: Interni
  • Serie: L3SPPOL099360BB
  • Emissione luce: Uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da superficie con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice e versatile, questo faretto offre un'efficienza energetica elevata e una luce uniforme, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La sua struttura compatta consente un inserimento discreto in vari contesti, garantendo al contempo prestazioni luminose ottimali.
FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 60 BB