Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL099323BB
Cod. Produttore
SPPOL099323BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 23 BB
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da superficie con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un’illuminazione calda e accogliente. Progettato per un’installazione semplice e versatile, questo apparecchio è adatto per ambienti interni dove è richiesta una luce soffusa e confortevole. La sua efficienza energetica e il design compatto lo rendono una soluzione pratica per l’illuminazione decorativa e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 23 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 9W 2700K per ambienti domestici e lavoro