Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L3SPPOL2.099215
Cod. Produttore
SPPOL2.099215NDD

Informazioni di prodotto

Faretto superficie 9W 2700K 15 ND r.TRIAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Superficie di focus. Corpo: alluminio, colore: Nero. Materiale dell'anello: plastico, colore: Dorado, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 855 lm, efficienza luminosa: 95 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: TRIAC. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 15°. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 55 mm, altezza: 189 mm. Peso: 550 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

APOLO

Produttore

FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 15 ND R