Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL099315ND
Cod. Produttore
SPPOL099315ND

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 15 ND
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Superficie
  • Utilizzo: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da superficie con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente in ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'efficienza energetica ottimale e un design compatto che si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Adatto per installazioni rapide e versatili, offre una luce uniforme e confortevole, perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 15 NDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 9W 2700K luce calda ambienti domestici e lavoro