›

FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 15 BB

Cod. Rexel L3SPPOL099315BB
Cod. Produttore SPPOL099315BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Faretto da superficie
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Illuminazione: Calda e accogliente
  • Serie: 15 BB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da superficie con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione calda e accogliente. Progettato per un’installazione semplice e versatile, garantisce un’illuminazione efficiente e di qualità, adatta a spazi residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione pratica per valorizzare ogni ambiente con luce soffusa e confortevole.
FARETTO SUPERFICIE 9W 2700K 15 BB