›

FARETTO SUPERFICIE 6W CCT 24 NERO

Cod. Rexel L324FS6CCT2
Cod. Produttore 24FS6CCT2

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Colore corpo: Nero
  • Tipo montaggio: Superficie
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Design: Compatto e moderno
  • Applicazione: Interni
  • Serie: L324FS6CCT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da superficie con potenza di 6 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Dotato di tecnologia CCT che consente la regolazione della temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze ambientali. Il corpo in colore nero garantisce un design sobrio e moderno, ideale per integrarsi facilmente in vari contesti interni. Questo faretto è perfetto per chi cerca un prodotto compatto e funzionale, capace di fornire una luce di qualità con un consumo energetico contenuto.
FARETTO SUPERFICIE 6W CCT 24 NERO