›

FARETTO SUPERFICIE 6W 3000K CRI90 2

Cod. Rexel L324FS6C9302
Cod. Produttore 24FS6C9302

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo: Faretto da superficie
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Consumo: Basso
  • Uso: Interni
  • Serie: L324FS6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da superficie con potenza di 6 watt, temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI90, ideale per garantire un'illuminazione calda e naturale. Progettato per un'installazione semplice e versatile, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole. La combinazione di basso consumo energetico e resa cromatica elevata rende questo faretto una soluzione affidabile per valorizzare gli spazi con un'illuminazione uniforme e gradevole.
FARETTO SUPERFICIE 6W 3000K CRI90 2