Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
L3SPPOL309460NN
Cod. Produttore
SPPOL309460NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Installazione: Superficie
  • Serie: NN
  • Design: Elegante e moderno
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Facilità montaggio: Semplice e rapida
Faretto da superficie con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire una luce neutra e brillante, adatta a diversi ambienti interni. La sua struttura compatta e funzionale lo rende semplice da installare e perfetto per soluzioni di illuminazione professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il Faretto Superficie da 30W è un'illuminazione versatile e potente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia commerciali che residenziali. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo faretto è caratterizzato da un design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace senza complicazioni. Grazie alla sua potenza di 30W, garantisce un'illuminazione ottimale, contribuendo a migliorare la visibilità e l'estetica degli ambienti. Questo faretto è la soluzione ideale per valorizzare ogni ambiente con un'illuminazione di qualità.

Produttore

Faretto superficie 30W 4000K luce neutra interni commerciali residenziali