Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL309460BB
Cod. Produttore
SPPOL309460BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: BB
  • Angolo fascio: 60°
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
Faretto da superficie con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per applicazioni elettriche, offre una luce neutra che valorizza gli ambienti mantenendo un consumo energetico contenuto. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a molteplici installazioni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 30W 4000K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 30W 4000K luce naturale ambienti casa e lavoro