Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL309445BB
Cod. Produttore
SPPOL309445BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Angolo fascio: 45°
  • Serie: L3SPPOL309445BB
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
Faretto da superficie con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e la finitura in nero opaco lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo una luce bianca neutra e luminosa. Questo apparecchio è pensato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per l'illuminazione di spazi interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 30W 4000K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 30W 4000K luce naturale ambienti interni