Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL309438NN
Cod. Produttore
SPPOL309438NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 38 NN
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da superficie con potenza di 30 watt, temperatura colore di 4000 kelvin che garantisce una luce naturale e uniforme. Progettato per un'installazione semplice e versatile, offre un'illuminazione efficiente e duratura ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La sua struttura robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 30W 4000K 38 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 30W 4000K luce naturale ambienti interni