Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL309415NN
Cod. Produttore
SPPOL309415NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Installazione: Superficie
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
Faretto da superficie con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione di qualità in ambienti interni, combina prestazioni elevate con un design funzionale, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 30W 4000K 15 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 30W 4000K illuminazione domestica e lavoro