›

FARETTO SUPERFICIE 30W 3000K 23 BB

Cod. Rexel L3SPPOL2.309323
Cod. Produttore SPPOL2.309323BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2910 lm
  • Angolo apertura: 23°
  • CRI: >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Superficie di focus. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 2910 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 23°. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 75 mm, altezza: 223 mm. Peso: 745 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

FARETTO SUPERFICIE 30W 3000K 23 BB