›

Faretto superficie 18W 4000K luce neutra interno IP20

Cod. Rexel L3SPPOL2.189415
Cod. Produttore SPPOL2.189415BBD

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1818 lm
  • Angolo apertura: 15°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Faretto a superficie con tecnologia LED da 18W, caratterizzato da una luce bianco neutro a 4000K con un alto indice di resa cromatica superiore a 90, che garantisce una resa cromatica naturale e fedele. Offre un flusso luminoso reale di 1818 lumen con un'efficienza luminosa di 101 lm/W, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità. Dotato di un angolo di apertura stretto di 15° per un fascio luminoso concentrato e simmetrico, perfetto per illuminazioni mirate. La struttura è realizzata in alluminio con finitura bianca RAL9003 e diffusore in policarbonato opalino, garantendo robustezza e design moderno. Il faretto è regolabile con rotazione di 355° e inclinazione di 90°, consentendo una flessibilità ottimale nell'orientamento della luce. La regolazione è TRIAC e il prodotto è certificato CE e conforme alla normativa RoHS. La durata stimata è di 50.000 ore con assenza di sfarfallio, assicurando comfort visivo e lunga affidabilità. Adatto per installazione a superficie, con dimensioni compatte e peso di 750 grammi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Superficie di focus. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1818 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: TRIAC. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 15 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 198 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Faretto superficie 18W 4000K luce neutra interno IP20