›

Faretto superficie 18W 4000K luce neutra ambienti casa lavoro

Cod. Rexel L3SPPOL189460BB
Cod. Produttore SPPOL189460BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 60°
  • Tipo montaggio: Superficie
  • Serie: BB
  • Uso: Interno
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

Faretto da superficie con potenza di 18 watt, temperatura colore di 4000 kelvin e design compatto. Ideale per illuminazione efficiente e uniforme, garantisce un'illuminazione neutra e brillante adatta a diversi ambienti. La sua struttura consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo una soluzione pratica per chi cerca un apparecchio luminoso affidabile e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 18W 4000K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Faretto superficie 18W 4000K luce neutra ambienti casa lavoro