Prodotti /

Cod. Rexel
L3SPPOL189438BB
Cod. Produttore
SPPOL189438BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 38 BB
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da superficie con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per installazioni a vista, offre una luce neutra che valorizza gli ambienti con un equilibrio perfetto tra luminosità e comfort visivo. Adatto a spazi interni, garantisce un'illuminazione funzionale e di qualità, con un design compatto e pratico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 18W 4000K 38 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Faretto superficie 18W 4000K luce naturale ambienti interni