›

Faretto superficie 18W 3000K luce calda ambienti interni

Cod. Rexel L3SPPOL1893K38B
Cod. Produttore SPPOL1893K38BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Serie: 38 BB
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Installazione: Superficie
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto da superficie con potenza di 18W e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice e versatile, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, adatta a spazi residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e robusta assicura durata nel tempo, mentre il design minimalista si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Questo faretto è una soluzione pratica per valorizzare gli ambienti con un'illuminazione di qualità e risparmio energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: FARETTO SUPERFICIE 18W 3000K 38 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Faretto superficie 18W 3000K luce calda ambienti interni