›

FARETTO SUPERFICIE 18W 2700K 15 NN

Cod. Rexel L3SPPOL189315NN
Cod. Produttore SPPOL189315NN

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Faretto superficie
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Illuminazione: Calda e accogliente
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: L3SPPOL
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da superficie con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice e versatile, questo faretto garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità, adatta a diversi ambienti interni. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione pratica per valorizzare gli spazi con un'illuminazione diretta e confortevole.
FARETTO SUPERFICIE 18W 2700K 15 NN