›

Tracklight orientabile 12W 3000K CRI90 interno

Cod. Rexel L3241X12C9302
Cod. Produttore 241X12C9302
Cod. EAN 8436622803231

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo: Faretto orientabile
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Efficienza: Alta
  • Design: Funzionale
  • Serie: L3241X12C9302

Descrizione del prodotto

Faretto orientabile da binario con potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica CRI90 che garantisce una luce calda e naturale. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità, questo apparecchio combina efficienza energetica e design funzionale per soluzioni di illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto orientabile a binario con potenza di 12 watt, temperatura colore 3000K e indice di resa cromatica CRI90, ideale per garantire un'illuminazione calda e naturale con elevata fedeltà dei colori. Progettato per applicazioni di illuminazione professionale, combina efficienza energetica e qualità della luce, offrendo versatilità e precisione nell'orientamento del fascio luminoso. Adatto per ambienti interni dove è richiesta una resa cromatica accurata e un design funzionale.
Tracklight orientabile 12W 3000K CRI90 interno